Pogonski elementi
Osovinske sklopke Sklopke s plastično zvezdo www.haberkorn.si Pogonski elementi 10. 33 10 Klauenkupplung GE-T SG (spielarme Ausführung) Klemmnabe mit Fertigbohrung. Größe 24/28 bis 38/45. Ausführung B. Hinweise • Eine komplette Kupplung besteht aus 2 Naben und 1 Flexelement Materialbeschreibung • Aluminium Spannschraube Typ / Größe Ausf. Ø F H8 Ø D Ø G L C E N s f Anzugsm. Nm t Teile-Nr. MEH GE-T 24/28 SG B 12 55 27,0 78 30 18 14 2,0 M6 11,00 14 553714 STK B 14 55 27,0 78 30 18 14 2,0 M6 11,00 14 553715 STK B 15 55 27,0 78 30 18 14 2,0 M6 11,00 14 553716 STK B 16 55 27,0 78 30 18 14 2,0 M6 11,00 14 553717 STK B 18 55 27,0 78 30 18 14 2,0 M6 11,00 14 553718 STK B 19 55 27,0 78 30 18 14 2,0 M6 11,00 14 553719 STK B 20 55 27,0 78 30 18 14 2,0 M6 11,00 14 553720 STK B 22 55 27,0 78 30 18 14 2,0 M6 11,00 14 553721 STK B 24 55 27,0 78 30 18 14 2,0 M6 11,00 14 553722 STK B 25 55 27,0 78 30 18 14 2,0 M6 11,00 14 553723 STK B 28 55 27,0 78 30 18 14 2,0 M6 11,00 14 553724 STK GE-T 28/38 SG B 18 65 30,0 90 35 20 15 2,5 M8 25,00 15 553725 STK B 19 65 30,0 90 35 20 15 2,5 M8 25,00 15 553726 STK B 20 65 30,0 90 35 20 15 2,5 M8 25,00 15 553727 STK B 22 65 30,0 90 35 20 15 2,5 M8 25,00 15 553728 STK B 24 65 30,0 90 35 20 15 2,5 M8 25,00 15 553729 STK B 25 65 30,0 90 35 20 15 2,5 M8 25,00 15 553730 STK B 28 65 30,0 90 35 20 15 2,5 M8 25,00 15 553731 STK B 30 65 30,0 90 35 20 15 2,5 M8 25,00 15 553732 STK B 32 65 30,0 90 35 20 15 2,5 M8 25,00 15 553733 STK B 35 65 30,0 90 35 20 15 2,5 M8 25,00 15 553734 STK D G L F H8 t s s N C E f C Fortsetzung nächste Seite
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=