Pogonski elementi
Verige DIN 8187 Präzision ravni členi INOX www.haberkorn.si Pogonski elementi 5. 39 5 Rollenkette 2-fach DIN 8187 NIRO gerade Laschen Präzision Präzisionsrollenkette. Materialbeschreibung • Rostfreier Stahl Zubehör Verbindungsglied 2-fach DIN 8187 NIRO gerade Laschen Präzision Zu Präzisionsrollenkette. Materialbeschreibung • Rostfreier Stahl DIN ISO Nr. Handelsbez. p x b1 Teilung p Breite b1 min. Breite b2 max. Rollen-Ø d1 max. Bolzen-Ø d2 max. g max. a1 max. a max. e Bruchkraft [N]min. Gewicht in kg/m Teile-Nr. MEH 08 B-2 1/2" x 5/16" 12,700 7,75 11,30 8,51 4,45 11,6 31,0 34,9 13,92 22.000 1,55 552891 M Bestellhinweis Alle Maße in mm. a1 b2 d2 b1 d1 e a g p DIN ISO Nr. Handelsbez. p x b1 Teilung p g max. Typ Steckglied passend zu Kette Teile-Nr. MEH 08 B-2 1/2" x 5/16" 12,700 11,6 3 552891 554464 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Steckglied mit Feder Steckglied mit Splint gekröpftes Glied mit Splint gekröpftes Doppelglied Laufrichtung Typ 4 Typ 3 Typ 7 Typ 6
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=