Pogonski elementi
Zobati jermen Zobati jermeni za pritrditev elementov 1. 136 Pogonski elementi www.haberkorn.si 1 Zahnriemen PU - Meterware ATN Profil ATN (endlich oder verschweißt) Hinweise Die Ausformungen für die Einlegeteile sind fertigungsseitig mit einer ca. 0,2 mm dicken TPU-Haut verschlossen. Zum Einsetzen der Profilbe- festigung müssen diese Ausformungen geöffnet werden. Möchten Sie den Zahnriemen gelocht geliefert bekommen, bitte den gewünschten Abstand (C) bei der Bestellung angeben. Der Längsabstand der Ausformungen im Riemenzahn entspricht der Teilung (T). Materialbeschreibung • Material Polyurethan (PU) • Farbe weiß Abstand Profil Breite [mm] T [mm] h [mm] a [mm] B [mm] C [mm] Anzahl Ausformungen pro Zahn Teile-Nr. MEH ATN10 25 10 2,00 2,50 32 10,0 1 512442 M 50 10 2,00 2,50 25 10,0 2 406954 M 75 10 2,00 2,50 25 10,0 3 512473 M 100 10 2,00 2,50 25 10,0 4 512444 M ATN10 DC 25 10 2,90 2,50 25 10,0 1 512485 M 50 10 2,90 2,50 25 10,0 2 512484 M 75 10 2,90 2,50 25 10,0 3 512483 M 100 10 2,90 2,50 25 10,0 4 512482 M ATN12,7 25 12,70 2,00 2,50 25 12,7 1 512468 M 50 12,70 2,00 2,50 25 12,7 2 512467 M 75 12,70 2,00 2,50 25 12,7 3 512466 M 100 12,70 2,00 2,50 25 12,7 4 512465 M ATN12,7 DC 25 12,70 2,90 2,50 25 12,7 1 512464 M 50 12,70 2,90 2,50 25 12,7 2 512463 M 75 12,70 2,90 2,50 25 12,7 3 512462 M 100 12,70 2,90 2,50 25 12,7 4 512461 M ATN20 50 20 3,00 5,00 32 20,0 2 512382 M 75 20 3,00 5,00 32 20,0 3 512391 M 100 20 3,00 5,00 25 20,0 4 512399 M T a h 50° B C
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=