Pogonska tehnika
Mechanische Bearbeitung von Standardteilen Information Antriebselemente 2010 www.haberkorn.com 14. 2 14 Mechanische Bearbeitung (Bohren, Nuten, Klemmgewinde anfertigen) Kurzfristige Bearbeitung von Standardteilen in unserer Werkstätte • Wir liefern Kettenräder, Zahnriemenscheiben, Stirnräder und Kupplungsnaben einbaufertig. • Sie haben keinen Aufwand für Bearbeitung, Handling, Planung oder Auswärtsvergabe der mechanischen Nacharbeit. • Sie profitieren von unserem einzigartigen Lagersortiment an Antriebselementen. Bearbeitungsmöglichkeiten • Bohrung Toleranz H7 Ø 8 mm bis 50 mm • wahlweise mit Nut nach DIN 6885 • Klemmgewinde M3 bis M12 • Mengen bis ca. 20 Stk. Achtung: max. Fertigungsbreite bei Bohrungen = 100 mm max. Fertigungsbreite bei Bohrungen mit Nut = 60 mm Größe Art der Bearbeitung Teile-Nr. Dm. 8 H7 Bohrung anfertigen 305127 Dm. 10 H7 Bohrung anfertigen 487611 Dm. 12 H7 Bohrung anfertigen 288877 Dm. 14 H7 Bohrung anfertigen 288892 Dm. 15 H7 Bohrung anfertigen 288895 Dm. 16 H7 Bohrung anfertigen 289078 Dm. 17 H7 Bohrung anfertigen 288899 Dm. 18 H7 Bohrung anfertigen 288902 Dm. 19 H7 Bohrung anfertigen 288905 Dm. 20 H7 Bohrung anfertigen 288907 Dm. 22 H7 Bohrung anfertigen 288908 Dm. 24 H7 Bohrung anfertigen 288909 Dm. 25 H7 Bohrung anfertigen 288914 Dm. 26 H7 Bohrung anfertigen 288916 Dm. 28 H7 Bohrung anfertigen 288925 Dm. 30 H7 Bohrung anfertigen 288930 Dm. 32 H7 Bohrung anfertigen 288931 Dm. 34 H7 Bohrung anfertigen 288933 Dm. 35 H7 Bohrung anfertigen 288935 Dm. 36 H7 Bohrung anfertigen 288940 Dm. 38 H7 Bohrung anfertigen 288942 Dm. 40 H7 Bohrung anfertigen 288920 Dm. 42 H7 Bohrung anfertigen 445499 Dm. 45 H7 Bohrung anfertigen 288927 Dm. 46 H7 Bohrung anfertigen 407840 Dm. 50 H7 Bohrung anfertigen 305129 Größe Art der Bearbeitung Teile-Nr. Dm. 10 H7 / Nutbr. 4 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 316875 Dm. 12 H7 / Nutbr. 4 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288943 Dm. 14 H7 / Nutbr. 5 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288946 Dm. 15 H7 / Nutbr. 5 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288956 Dm. 16 H7 / Nutbr. 5 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 289079 Dm. 17 H7 / Nutbr. 5 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288958 Dm. 18 H7 / Nutbr. 6 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288962 Dm. 19 H7 / Nutbr. 6 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288963 Dm. 20 H7 / Nutbr. 6 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288965 Dm. 22 H7 / Nutbr. 6 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288966 Dm. 24 H7 / Nutbr. 8 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288968 Dm. 25 H7 / Nutbr. 8 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288971 Dm. 26 H7 / Nutbr. 8 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288973 Dm. 27 H7 / Nutbr. 8 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288975 Dm. 28 H7 / Nutbr. 8 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288976 Dm. 29 H7 / Nutbr. 8 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288979 Dm. 30 H7 / Nutbr. 8 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288981 Dm. 32 H7 / Nutbr. 10 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 288982 Dm. 34 H7 / Nutbr. 10 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 289056 Dm. 35 H7 / Nutbr. 10 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 289061 Dm. 36 H7 / Nutbr. 10 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 289063 Dm. 38 H7 / Nutbr. 10 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 289064 Dm. 40 H7 / Nutbr. 12 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 328632 Dm. 45 H7 / Nutbr. 14 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 336818 Dm. 50 H7 / Nutbr. 14 mm DIN 6885 Bohrung und Nut anfertigen 389197 Größe Art der Bearbeitung Teile-Nr. M3 Klemmgewinde anfertigen 289066 M4 Klemmgewinde anfertigen 289068 M5 Klemmgewinde anfertigen 289069 M6 Klemmgewinde anfertigen 289070 M8 Klemmgewinde anfertigen 289071 M10 Klemmgewinde anfertigen 289072 M12 Klemmgewinde anfertigen 289075 Nabe abdrehen 289076
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=