Pogonska tehnika
Gelenke/Keilwellen und -naben Keilwellen und -naben Antriebselemente 2010 www.haberkorn.com 13. 18 13 Keilwelle DIN ISO 14 Kaltgezogen. Hinweise • Keilwellen mit Keilnaben finden dort Anwendung, wo große Verdrehkräfte gefordert sind mit der Möglichkeit einer axialen Verschiebung bzw. Verklemmung. Technische Daten • Außen-Ø 14 bis 25 mm Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 1,0 mm/m • Außen-Ø 28 bis 48 mm Geradheit 1,2 mm/m, Torsion max. 1,5 mm/m Materialbeschreibung • Stahl C45 Länge Profil- bezeichnung Anzahl Nuten Ø D1 -0,03/-0,08 Ø D2 -0,07/-0,27 B 0/-0,08 Gewicht in kg/m 1.000 mm Teile-Nr. 1.500 mm Teile-Nr. 2.000 mm Teile-Nr. 3.000 mm Teile-Nr. MEH KW 11 x 14 6 11 14 3,0 0,949 555878 555885 555892 555899 STK KW 13 x 16 6 13 16 3,5 1,287 555879 555886 555893 555900 STK KW 16 x 20 6 16 20 4,0 1,911 555880 555887 555894 555901 STK KW 21 x 25 6 21 25 5,0 3,139 555881 555888 555895 555902 STK KW 26 x 32 6 26 32 6,0 5,008 555882 555889 555896 555903 STK KW 32 x 38 8 32 38 6,0 7,433 555883 555890 555897 555904 STK KW 42 x 48 8 42 48 8,0 12,371 555884 555891 555898 555905 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. D1 D2 B
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=