Pogonska tehnika
Trapezgewindespindeln und -muttern Muttern mit Flansch Bronze Antriebselemente 2010 www.haberkorn.com 11. 10 11 Trapezgewindemutter mit Flansch, Bronze Eingängig. Hinweise • Qualität 7H nach DIN 103 • Flanschbohrungen (d1) 6x 60 versetzt Materialbeschreibung • Bronze RG7 rechts links Gewinde d x P D1 D2 D3 d1 für Gewinde L1 L2 L3 Teile-Nr. Teile-Nr. MEH TR 10 x 2 25 42 34 5 M4 25 10 6 T44327 T44347 STK TR 10 x 3 25 42 34 5 M4 25 10 6 T44328 T44348 STK TR 12 x 3 28 48 38 6 M5 35 12 8 T44329 T44349 STK TR 14 x 3 28 48 38 6 M5 35 12 8 546615 546618 STK TR 14 x 4 28 48 38 6 M5 35 12 8 T44330 T44350 STK TR 16 x 4 28 48 38 6 M5 35 12 8 T44331 T44351 STK TR 18 x 4 28 48 38 6 M5 35 12 8 T44332 T44352 STK TR 20 x 4 32 55 45 7 M6 44 12 8 T44333 T44353 STK TR 22 x 5 32 55 45 7 M6 44 12 8 T44334 T44354 STK TR 24 x 5 32 55 45 7 M6 44 12 8 T44335 T44355 STK TR 26 x 5 38 62 50 7 M6 46 14 8 T44336 T44357 STK TR 28 x 5 38 62 50 7 M6 46 14 8 T44337 T44358 STK TR 30 x 6 38 62 50 7 M6 46 14 8 T44338 T44360 STK TR 32 x 6 45 70 58 7 M6 54 16 10 T44339 T44361 STK TR 36 x 6 45 70 58 7 M6 54 16 10 T44340 T44363 STK TR 40 x 7 63 95 78 9 M8 66 16 12 T44341 T44365 STK TR 44 x 7 63 95 78 9 M8 66 16 12 T44342 T44366 STK TR 48 x 8 72 110 90 11 M10 75 18 14 T44343 T44367 STK TR 50 x 8 72 110 90 11 M10 75 18 14 T44344 T44368 STK TR 60 x 9 88 130 110 13 M12 90 20 16 T44345 T44369 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. 6xd1 L1 L2 D1 h9 L3 D1 –0,2 –0,3 Tr D3 D2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=