Normni elementi
Deli za posluževanje Vpenjalne ročice 1. 66 Normni elementi www.haberkorn.si 1 Klemmhebel mit Griffhebel aus Kunststoff Mit Gewindestift Stahl. Materialbeschreibung • Griffhebel glasfaserverstärkter Kunststoff • Farbe schwarz RAL 9005 • Gewindebolzen Stahl 5.6, brüniert A Gewinde B C D Gewicht Teile-Nr. MEH 42 M 5 x 12 25 10 38 16 g 539193 STK M 5 x 16 25 10 38 17 g 539194 STK M 5 x 20 25 10 38 18 g 539195 STK M 5 x 25 25 10 38 19 g 539196 STK M 5 x 32 25 10 38 22 g 539197 STK M 5 x 40 25 10 38 24 g 539198 STK M 6 x 16 25 10 38 19 g 539199 STK M 6 x 20 25 10 38 19 g 539200 STK M 6 x 25 25 10 38 22 g 539201 STK M 6 x 32 25 10 38 22 g 539202 STK M 6 x 40 25 10 38 25 g 539203 STK M 6 x 50 25 10 38 27 g 539204 STK 65 M 8 x 16 31 14 50 24 g 539205 STK M 8 x 20 31 14 50 26 g 539206 STK M 8 x 25 31 14 50 43 g 539207 STK M 8 x 32 31 14 50 46 g 539208 STK M 8 x 40 31 14 50 28 g 539209 STK M 8 x 50 31 14 50 30 g 539210 STK M 8 x 63 31 14 50 35 g 539211 STK 83 M 10 x 20 36 16 59 68 g 539212 STK M 10 x 25 36 16 59 75 g 539213 STK M 10 x 32 36 16 59 72 g 539214 STK M 10 x 40 36 16 59 78 g 539215 STK M 10 x 50 36 16 59 83 g 539216 STK M 10 x 63 36 16 59 93 g 539217 STK M 12 x 25 36 16 59 80 g 539219 STK M 12 x 32 36 16 59 84 g 539220 STK M 12 x 40 36 16 59 87 g 539221 STK M 12 x 50 36 16 59 92 g 539222 STK M 12 x 63 36 16 59 100 g 539223 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Größen oder Griffhebel in orange RAL 2004, sind auf Anfrage lieferbar. C A B D
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=