Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Magneti www.haberkorn.si Normni elementi 7. 129 7 Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse Mit Gewindebuchse. Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Anschrau- ben. Technische Daten • max. Einsatztemperatur 100 C Materialbeschreibung • Werkstoff Hartferrit • Oberfläche verzinkt und abgeschirmt d1 M h I d Ø d l h Ø d1 M Gewindelänge Haftkraft Gewicht Teile-Nr. MEH 10 11,5 4,5 6 M 3 5 4 N 3 g 518316 STK 13 11,5 4,5 6 M 3 5 10 N 5 g 518322 STK 16 11,5 4,5 6 M 3 5 18 N 6 g 518326 STK 20 13 6 6 M 3 5 30 N 11 g 518327 STK 25 15 7 8 M 4 6 40 N 22 g 518331 STK 32 15 7 8 M 4 6 80 N 32 g 518335 STK 40 18 8 10 M 5 8 125 N 60 g 518337 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=