Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Hitri vpenjalo 7. 122 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Schutzkappe für Andrückschraube Zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Passend zu allen unseren Andrückschrauben. Materialbeschreibung • aus ölbeständigem Neopren • Härte 70 Schore A Größe Gewinde SW D D1 H H1 Teile-Nr. MEH 0/0 M4 7 11,0 7 8,5 4,2 265564 STK 1 M5 8 12,5 8 10,0 5,0 369879 STK 2 M6 10 15,0 10 12,0 6,0 367220 STK 3/4 M8 13 19,0 13 15,0 7,5 326904 STK 6 M12 18* 25,0 18 20,0 9,5 434757 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. * Durch die Umstellung der Schrauben M 12 von DIN 933 in JSO 4017, ändert sich der Schraubenkopf von SW 19 in SW 18. Die neue Schutzkappe für SW 18 ist auf der Andrückfläche mit einer "6" gekennzeichnet. D1 D H1 H
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=