Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Hitri vpenjalo 7. 118 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Pneumatikspanner Mit horizontalem Zylinderbau. Hinweise • FESTO-Pneumatikzylinder, doppeltwirkend und anschlussfertig montiert • mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit • Haltearme vorne offen, mit Verliersicherung Materialbeschreibung • Spanner verzinkt und passiviert • Pneumatikzylinder eloxiert • Niete aus rostfreiem Stahl • Lagerbuchsen einsatzgehärtet (platzbedingt nicht bei Größe 1) • Lagerstellen gefettet • Andrückschraube vergütet und verzinkt Kolben- Größe F1 [kN] F2 [kN] F3* [kN] F4* [kN] F5 [kN] Vn** A B C D E F G H H1 HW min. HW max. I K L1 N R V ØW Ø Hub Teile-Nr. MEH 1 0,8 1,1 0,20 0,3 0,10 0,08 5 39 16 4,5 17 8,0 24 22,0 84 -1,5 4,5 10 6,0 136 46,0 M5 50 6 16 34 474878 STK 2 1,0 1,2 0,70 1,0 0,30 0,26 6 52 20 5,5 25 12,0 27 26,0 104 -1,0 7,0 12 6,0 171 55,0 M5 55 10 25 42 474882 STK 3 1,4 2,5 0,65 1,1 0,50 0,35 8 79 20 7,5 38 19,5 32 36,0 152 5,0 14,0 18 7,5 178 74,5 G1/8" 68 12 32 52 333578 STK 4 2,0 3,0 1,50 2,2 0,75 0,80 10 100 32 8,5 54 22,0 45 45,5 189 -3,0 26,0 20 13,0 214 90,0 G1/8" 77 16 40 62 474887 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. * F3 bzw. F 4 = max. erreichbare Spannkräfte bei 6 bar. ** Vn = Luftverbrauch je Doppelhub in dm 3 bei 6 bar. K C V A G D H1 HW I H N B F E 90° F1 F2 F4 F3 W L1 R F5
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=