Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Plavajoče vpenjalo 7. 102 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Schwimmspanner Kombinierte Spannung und Verblockung, M 12. Hinweise • Anwendung Der Schwimmspanner dient zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen. • Vorteile Keine Verformung beim Spannen von labilen Bauteilen. Vibrationshemmung während der Bearbeitung. Spannen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung bei gespannten Bauteilen. Deformationsfreies Spannen von Rohteilen. • Spannvorgang Schwimmspanner nach unten drücken. Spannbacken bis zum Anschlag einschwenken. Schwimmspanner legt sich mit leichter Federkraft unten am Werkstück an. Schwimmspanner mit Sechskantmutter (SW 18) anziehen (min. Drehmoment 15 Nm, max. Drehmoment 30 Nm). Beim Spannvorgang wird das Werkstück geklemmt und gleichzeitig abgestützt. • Entspannen Erfolgt in umgekehrter Schrittfolge. • Montage und Einrichten Schwimmspanner (Anschlussgew. M 12) mit Schlüssel (SW 46) auf Vorrichtung oder Maschinentisch befestigen. Höhenanschlag und Schwenkbereich mit roter Stellhülse justieren und mit Gewindestift (3x SW 2,5) klemmen Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen (Werkstück-Fertigungstoleranz). • Funktionssicherheit Für eine sichere Funktion muss die Gewindebohrung M 12 an der Unterseite immer geschlossen sein. Materialbeschreibung • Grundkörper Einsatzstahl, nitriert, brüniert und geschliffen • Spannbacken Einsatzstahl, nitriert und brüniert • Gehäuse Aluminium, rot eloxiert Spannbereich Stützkraft Gewicht Teile-Nr. MEH 0 - 12 max. 8 kN 1,88 kg 505772 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. A SW 18 3x SW 2,5 SW 46 Einstellung von Höhenanschlag und Schwenkbereich M12 Anzugsdrehmoment min. 15 Nm = Stützkraft 2 kN max. 30 Nm = Stützkraft 8 kN M12 DIN 913 (austauschbar) DIN 508 M12x14 32 max. 16,5 18 21 0–12 Spannbereich 26,8 ISO 4762–M8 102–112 Stellweg Ansicht A 46 Spannbacken austauschbar Ø57 360° schwenkbar schwenkbar nach Montage 28 15 110° Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=