Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Elementi vpenjanja s centriranjem www.haberkorn.si Normni elementi 7. 101 7 Zentrierspannelemente Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung. Hinweise • Anwendung Präzise Selbstzentrierung mit einer Genauigkeit von ±0,025 mm. Durch die geschliffenen Spannsegmente können Bauteile mit roher oder bearbeiteter Oberfläche kraftschlüssig zentriert und an den Auflagen niedergezogen werden. Das Zentrierspannelement zeichnet sich durch große Verstellwege und eine geringe Bauhöhe aus. • Montagehinweis Anschraubmöglichkeit von oben und unten. Für Montage von oben, Spannteller und Schraube abnehmen. Grundkörper mit Gewindestift über SW2 befestigen. Technische Daten • d6 H7 Aufnahmebohrung im Gegenstück • n Anzahl Spannsegmente • f max in kN Klemm- bzw. Spannkraft Materialbeschreibung • Grundkörper Werkzeugstahl, brüniert • Spannsegmente Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen • Feder Edelstahl d1 min. d2 max. d3 g6 d4 d5 +0,3 d6 H7 h1 h2 h3 h4 h5 I1 ± 0,1 l2 t n Hub s SW1 SW2 F max. kN Gewicht Teile-Nr. MEH 14,5 18,5 12 M 4 2,0 12 14,1 9,1 7,9 5,5 19,7 4,5 3 6 3 2,3 3 4 3,5 20 g 505741 STK 18,5 22,5 15 M 5 2,5 15 16,6 11,6 10,4 7,5 23,6 5,5 3 7 3 2,3 4 5 4,5 39 g 505742 STK 22,5 26,5 15 M 6 3,0 15 20,1 15,1 13,9 6,0 29,1 7,0 3 8 3 2,3 5 6 5,0 60 g 505743 STK 26,5 30,5 20 M 6 3,0 20 20,1 15,1 13,9 6,0 29,1 7,0 3 8 3 2,3 5 6 5,0 86 g 505755 STK 30,5 38,5 25 M 6 4,0 25 24,2 15,2 12,8 7,0 33,4 9,0 6 8 3 4,6 5 6 5,0 125 g 505745 STK 38,5 46,5 30 M 8 4,0 30 27,1 18,1 15,7 7,5 37,6 11,0 6 10 6 4,6 6 8 6,5 233 g 505735 STK 46,5 54,5 30 M 8 4,0 30 27,1 18,1 15,7 7,5 37,6 11,0 6 10 6 4,6 6 8 6,5 323 g 505747 STK 54,5 70,5 45 M 10 5,0 45 40,7 23,7 19,0 9,0 54,2 15,0 12 12 6 9,3 8 10 8,0 653 g 505748 STK 70,5 86,5 60 M 12 5,0 60 45,0 28,3 23,6 10,0 61,6 17,0 12 15 6 9,3 10 12 10,0 1.271 g 505749 STK 86,5 102,5 60 M 12 5,0 60 45,0 28,3 23,6 10,0 61,6 17,0 12 15 6 9,3 10 12 10,0 1.783 g 505750 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d1 min. h5 h1 h2 h3 h4 d4 d5 l1 SW1 SW2 s d2 max. n F l2 t d3 Anwendungsbeispiel d6 d6
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=