Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Elementi vpenjanja s centriranjem 7. 100 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Zentrierspanndorne Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung. Hinweise • Anwendung Der Zentrierspanndorn muss durch Überdrehen dem jeweiligen Aufnahmedurchmesser angepasst werden Dabei ist zu beachten, dass der Zentrierspanndorn vor der Bearbeitung ca. 0,1 mm über den Spanndurchmesser aufgeweitet wird. Für diese Bearbeitung wird eine Mutter mitgeliefert. Materialbeschreibung • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert d2 d3 Anzugs- moment Spann- d1 min. h9 d4 d5 l1 l2 l3 l4 l5 l6 SW max. Nm kraft kN Gewicht Teile-Nr. MEH 12,4 8,0 29,7 M 4 M 3 21,8 16,0 15,0 8 10,50 6 3 3,5 3 50 g 505751 STK 14,2 12,2 31,5 M 6 M 3 24,9 19,0 15,0 12 11,55 6 5 12,0 6 65 g 505752 STK 20,0 13,5 37,5 M 8 M 3 24,9 19,0 15,0 14 14,50 6 6 24,0 8 105 g 505753 STK 27,0 18,0 50,0 M 10 M 4 28,6 22,2 17,5 17 19,70 7 8 42,0 13 200 g 505754 STK 35,3 25,4 56,0 M 12 M 4 31,8 25,4 20,6 21 22,75 7 10 105,0 15 320 g 505779 STK 51,0 30,0 75,5 M 16 M 5 39,6 31,8 27,0 22 31,95 11 14 200,0 26 760 g 505811 STK 77,0 30,0 107,5 M 16 M 5 45,5 37,6 32,3 20 46,25 12 14 200,0 26 1750 g 505776 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l5 3x 120° d3 d4 d5 l6 DIN 7991 l4 l3 l2 l1 d1 d2 SW Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=