Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Napenjalna zapirala, elementi vpetja 7. 94 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Richtspanner Mit Kreuzgriff. Hinweise • Anwendung Zum gleichzeitigen Positionieren und Spannen von Werkstücken. Der Spanner ist ein beidseitig montierbares Präzisionselement. Das werkstückangepaßte Spann- und Aufnahmeteil wird am zylindrischen Träger angeschraubt. Spann- und Aufnahmeteile fertigt der Anwender nach den jeweiligen Anforderungen. Materialbeschreibung • Spanner Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen • Kreuzgriff DIN 6335, GG, orange kunststoffbeschichtet b1 b2 d1 d2 d3 h1 h2 h3 l1 l2 l3 l4 l6 l7 l8 Gewicht Teile-Nr. MEH 40 27 18 M 6 40 29,8 14,9 16,9 50 19 9 8 33 17 28 480 g T33501 STK 50 33 22 M 8 50 34,8 17,4 19,4 60 24 10 10 42 21 34 855 g T33502 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Gr. 40–Ø6H7 DIN974–1–M6 Gr. 50–Ø8H7 DIN974–1–M8 h1 mit Kreuzgriff d3 b1 l6 l8 l2 l3 Hub l7 l4 2 d1 b2 d2 h2 h3 l1 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=