Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Napenjalna zapirala, elementi vpetja www.haberkorn.si Normni elementi 7. 93 7 Höhenzylinder Für Aufsitzspanner. Hinweise • Anwendung Zur Erweiterung der Spannhöhe von Aufsitzspannern. Materialbeschreibung • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen d1 h9 l1 ±0,01 d2 SW l2 Gewicht Teile-Nr. MEH 25 20 M 8 22 10 71 g T32555 STK 40 M 8 22 20 140 g T32664 STK 80 M 8 22 20 285 g T32666 STK 40 35 M 12 36 20 305 g T34813 STK 70 M 12 36 20 630 g T34814 STK 140 M 12 36 20 1.315 g T34815 STK 35 M 16 36 20 305 g T34816 STK 70 M 16 36 20 630 g T34817 STK 140 M 16 36 20 1.315 g T34818 STK 60 35 M 12 55 20 700 g T34819 STK 70 M 12 55 20 1.440 g T34820 STK 140 M 12 55 20 3.000 g T34821 STK 35 M 16 55 20 700 g T34822 STK 70 M 16 55 20 1.440 g T34823 STK 140 M 16 55 20 3.000 g T34824 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d1 SW l1 ±0,01 l2 d2 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=