Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Napenjalna zapirala, elementi vpetja 7. 92 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Aufsitzspanner Größe 60 Mit Exzenterspannhebel oder Spannschraube. Hinweise • Anwendung Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern (auf Anfrage auch mit Scheiben) vergrößert und durch Spanneinsätze verringert werden. Der Zylinder muss vollflächig aufliegen. Die Spannhöhe h1 darf nicht überschritten werden. • Vorteile Schnelles Spannen von Hand über Gewindespindel und Exzenter oder Spannschraube. Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze. Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen. Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit dem Höhenzylinder. • Befestigung In einer T-Nute Mit dem Gewindestift direkt in die Platte, z. B. einer Vorrichtung. Materialbeschreibung • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen Ausführung d2 h9 d1 d3 h1 max. h2 min. h3 h4 l1 l2 b1 b2 SW Gewicht Teile-Nr. MEH mit Exzenterspannhebel (Bild 1) 60 M12 M12 135 100 98 123-158 65 53 49 17 55 3.000 g T34843 STK mit Spannschraube (Bild 2) 60 M12 M12 135 100 98 123-158 65 53 49 17 55 2.700 g T34849 STK 60 M16 M16 135 100 98 123-158 69 53 58 24 55 2.900 g T69159 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. DIN 508 ist auch in den Größen M 12 x 16, M 12 x 18, M 12 x 20, M 12 x 22, M 16 x 20 lieferbar. l3 h4 b2 360° schwenkbar Aufnahmegewinde für Spanneinsätze Bild 1 d3 23 1,5ex. Hub b1 Anzugsdrehmoment bei M12: max. 60 Nm bei M16: max. 70 Nm Bild 2 l1 l2 F=10000N (M12) DIN 913 (austauschbar) DIN 508 M12x14/M16x18 F=15000N (M16) 23 h1 h2 h4 h3 20 SW d2 h9 d1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=