Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Napenjalna zapirala, elementi vpetja 7. 90 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Aufsitzspanner Größe 40 Mit verstellbarem Klemmhebel, Spannschraube oder Exzenterhebel. Hinweise • Anwendung Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern (auf Anfrage auch mit Scheiben) vergrößert und durch Spanneinsätze verringert werden. Der Zylinder muss vollflächig aufliegen. Die Spannhöhe kann durch die Höhenbegrenzung nicht überschritten werden. DIN 508 ist auch in Größen M 12 x 16, M 12 x 18, M 12 x 20, M 12 x 22 lieferbar. • Vorteile Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube, verstellbaren Klemmhebel oder Exzenterspannhebel. Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Schwenkwinkel ist mit dem Positionierring, der als Zuberhör lieferbar ist, stufenlos einstellbar. Bei Verwendung des Positionierrings, ist eine punktgenaue Wiederholspannung möglich. Hierbei vergrößert sich h2 um 7 mm (Hub s minus 7 mm). Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen. Einfache Anpassung auch an große Sapnnhöhen mit den Höhenzylindern. Die Aufsitzspanner lassen sich auf zwei Arten befestigen • Befestigung Mit einer T-Nute Mit dem Gewindestift direkt in die Platte, z. B. einer Vorrichtung Materialbeschreibung • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen. Ausführung d h1 max. h2 min. s Hub h3 h4 Gewicht Teile-Nr. MEH mit verstellbarem Klemmhebel (Bild 1) 40 70 50 20 15 73 - 93 1.120 g 418788 STK 40 98 68 30 15 91 - 121 1.300 g 418796 STK 40 135 95 40 22 118 - 158 1.500 g 418804 STK mit Spannschraube (Bild 2) 40 70 50 20 15 73 - 93 800 g 229692 STK 40 98 68 30 15 91 - 121 900 g 418724 STK 40 135 95 40 22 118 - 158 1.200 g 418766 STK mit Exzenterspannhebel ((Bild 3) 40 70 50 20 15 73 - 93 1.200 g 304132 STK 40 98 68 30 15 91 - 121 1.350 g 418779 STK 40 135 95 40 22 118 - 158 1.500 g 418785 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. 108 M12 S h1 55 82 23 h2 43 h4 F=10000N h3 Aufnahmegewinde für Spannsätze verstellbarer Klemmhebel M12 mit Axiallager 360° schwenkbar SW 36 DIN 508 M12x14 DIN 913 (austauschbar) d mit Spannschraube M12 (SW18) Anzugsdrehmoment: max. 60 Nm 13 17 40 28 100 Bild 1 Bild 2 Bild 3
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=