Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Napenjalna zapirala, elementi vpetja 7. 84 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Niederzugspanner mit Prismenspannbacke Mit gekröpftem Spannhebel. Hinweise • Anwendung Das Schnellspannelement drückt das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen. Die flache Bauweise ermöglicht eine ganzflächige Bearbeitung von Werkstücken. In Verbindung mit einem Anschlagstück kann eine spezielle Spannvorrichtung ersetzt werden. • Mutter für T-Nut Mutter für T-Nut, DIN 508 ist auch in den Größen M 8 x 12, M 8 x 14, M 12 x 16, M 12 x 18 lieferbar. Materialbeschreibung • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert Spann- Nutbreite Spannkraft horizontal richtung a d1 d2 b h1 h2 h3 h4 l1 l2 l3 s kN max. Gewicht Teile-Nr. MEH rechts 10 M 8 8,4 32 20 30 8 40 132 50 32 3 3,5 220 g T69602 STK 12 M 12 12,5 48 38 60 16 62 190 72 40 4 7,0 860 g T69650 STK 14 M 12 12,5 48 38 40 16 62 190 72 40 4 7,0 870 g T69651 STK links 10 M 8 8,4 32 20 30 8 40 132 50 32 3 3,5 220 g T69603 STK 12 M 12 12,5 48 38 60 16 62 190 72 40 4 7,0 860 g T69652 STK 14 M 12 12,5 48 38 40 16 62 190 72 40 4 7,0 870 g T69653 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. a nur Gr. 12 x M12 h2 Gr. 12 x M12 alle Größen außer 12 x M12 d2 d1 DIN 787 DIN 508 M8 x 10 M12 x 14 h2 Prismen- spannbacke min. 4 mm max. 26 mm links h4 h1 h3 l3 s (Spannweg) l2 l1 b Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=