Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Napenjalna zapirala, elementi vpetja www.haberkorn.si Normni elementi 7. 79 7 Spannriegel Mit Spannhebel oder Spannschraube. Steigung gegenüber der Auflagefläche. Hinweise • Anwendung Der Schraubenbolzen und die Scheibe sind mittels Anlaufscheibe so aufeinander abgestimmt, dass sich der Spannriegel nach dem Einschrauben leicht in die gewünschte Stellung drehen lässt. • Spannhebel Bei der Ausführung mit Spannhebel, kann der Hebel über die Verzahnung nachgestellt, bzw. positioniert werden. Materialbeschreibung • Grundkörper Stahl, einsatzgehärtet, brüniert oder Edelstahl 1.4305, vernickelt. • Kugelknopf DIN 319, Kunststoff, schwarz. • Schraube Stahl, nitriert oder Edelstahl 1.4021, vergütet, vernickelt. Stahl Edelstahl Steigung Ausführung Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH gegenüber der Auflagefläche mit Spannhebel 310 g T33346 505459 STK mit Spannschraube 154 g T33347 505472 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Ø50 109 M10 M10 Ø50 34,5 12 19 24 12 11 15° 30 V e r s t e l l b e r e i c h 2 4 8 , 2 ° Kerbverzahnung Schraubbolzen Anlaufscheibe 0,2 14 S 3 Ø 50 S 4 S 2 S 1 S 5 5 5 , 9 ° 5 5 , 9 ° S 1 = 5,21 S 2 = 5,97 S 3 = 7,97 S 4 = 9,97 S 5 = 10,73 0° 90° 180° 270° 360° Verstellbereich 248,2° 50 4 12 2,93°
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=