Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Vložki iz trdega metala www.haberkorn.si Normni elementi 7. 75 7 Gripper rund Mit Hartmetalleinsatz, geriffelt. Hinweise • Anwendung Grundkörper mit Innengewinde zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw. Zur Übertragung hoher Drehmomente und Haltekräfte, z. B. an Guss- oder Schmiedeteilen. Materialbeschreibung • Grundkörper Werkzeugstahl, brüniert • Riffelung Hartmetallplatte, eingelötet d -0,13 h -0,13 d1 d2 h1 h2 Riffelung Gewicht Teile-Nr. MEH 10 10 7,9 M 5 4,5 4,75 extra fein 5 g T69441 STK 10 12 7,9 M 5 6,0 4,75 extra fein 6 g T69457 STK 12 10 9,5 M 5 4,5 4,75 fein 10 g T69458 STK 12 12 9,5 M 5 6,0 4,75 fein 12 g T69459 STK 16 10 12,7 M 6 4,5 4,75 fein 15 g T69460 STK 16 12 12,7 M 6 6,0 4,75 fein 18 g T69461 STK 20 10 15,9 M 6 4,5 4,75 fein 25 g T69462 STK 20 12 15,9 M 6 6,0 4,75 fein 30 g T69463 STK 25 10 19,0 M 6 4,5 4,75 fein 35 g T69464 STK 25 12 19,0 M 6 6,0 4,75 fein 42 g T69465 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d d1 h1 h2 0,8x45° h 0,8 d2 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=