Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Nihajne podloge www.haberkorn.si Normni elementi 7. 73 7 Pendelauflage verstellbar Mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan. Hinweise • Anwendung Als Anschlag, Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente geeignet. Kugel gegen Verdrehen gesichert. • Belastung Maximalwerte bei statischer Belastung. Materialbeschreibung • Körper Stahl, vergütet, phosphatiert • Kugel Kugellagerstahl, gehärtet, blank • Mutter Stahl, brüniert (ISO 4035) Belastung d1 l1 l d2 SW e Kugel max kN Gewicht Teile-Nr. MEH M 8 25 36,6 5,8 13 14,5 8,5 8 21 g T32911 STK M 10 30 45,7 8,6 17 19,0 12,0 8 44 g T32848 STK M 12 35 50,7 8,6 17 19,0 12,0 15 55 g T32849 STK M 16 40 60,7 10,5 24 27,0 16,0 25 115 g T32850 STK M 20 50 77,3 20,0 30 33,0 25,0 90 230 g T34169 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d2 d1 e SW l1 l 9° Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=