Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Nihajne podloge 7. 72 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Pendelauflage Mit Hartmetallkugel, geriffel mit Außengewinde. Hinweise • Anwendung Besonders geeignet für Gußteile (harte Gußhaut) als Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente. Die Kugel ist gegen Verdrehen gesichert. • Belastung Maximalwerte bei statischer Belastung. Materialbeschreibung • Körper Stahl, vergütet, phosphatiert • Kugel Hartmetall, geriffelt Belastbung d2 d1 d3 l1 l2 Kugel SW max. kN Gewicht Teile-Nr. MEH M 6 13 8,3 13 8 10 11 10 1 2 g T81020 STK M 8 13 8,3 13 8 10 11 10 1 6 g T81021 STK 20 12,8 18 10 16 17 25 3 8 g T81022 STK M 10 20 12,8 18 10 16 17 25 40 g T81023 STK M 12 20 12,8 18 12 16 17 25 40 g T81024 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d1 l1 l2 d3 9° d2 SW Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=