Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Nihajne podloge www.haberkorn.si Normni elementi 7. 71 7 Pendelauflage mit Passungsaufnahme Kugel abgeflacht und Auflagefläche plan oder geriffelt. Hinweise • Anwendung Als Anschlag, Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente geeignet. Die Kugel ist gegen Verdrehen gesichert. • Belastung Maximalwert bei statischer Belastung, nur gültig, wenn die Mindestbohrungstiefe eingehalten wird. Materialbeschreibung • Körper Stahl, vergütet, phosphatiert • Kugel Kugellagerstahl, gehärtet, blank Aufnahme- Belastung Ausführung d1 d2 d3 l1 I3 max. Kugel bohrung max. kN Gewicht Teile-Nr. MEH Auflagefläche plan (Bild 1) 12 M 3 7,2 11 3,2 10 12H7 x 6 min. 10 8 g T32844 STK 18 M 4 10,5 17 4,0 16 18H7 x 8 min. 25 30 g T32845 STK 28 M 5 20,0 25 5,5 25 28H7 x 13 min. 90 80 g T34167 STK Auflagefläche geriffelt (Bild 2) 12 M 3 7,2 11 3,2 10 12H7 x 6 min. 10 8 g T32846 STK 18 M 4 10,5 17 4,0 16 18H7 x 8 min. 25 30 g T32847 STK 28 M 5 20,0 25 5,5 25 28H7 x 13 min. 90 80 g T34168 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 d2 d1 l1 l3 9° d3 d2 l1 d1 l3 9° Bild 1 Bild 2 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=