Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Nihajne podloge 7. 70 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Pendelauflage mit Aussengewinde Kugel abgeflacht und Auflagefläche plan oder geriffelt. Hinweise • Anwendung Als Anschlag, Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente geeignet. Die Kugel ist gegen Verdrehen gesichert. • Belastung Maximalwerte bei statischer Belastung. Materialbeschreibung • Körper Stahl, vergütet, phosphatiert • Kugel Kugellagerstahl, gehärtet, blank Belastung Ausführung d2 d1 d3 l1 l2 Kugel SW max. kN Gewicht Teile-Nr. MEH Auflagefläche plan (Bild 1) M 6 13 7,2 13 8 10 11 10 1 2 g T69080 STK M 8 13 7,2 13 8 10 11 10 1 3 g T32910 STK 20 10,5 18 10 16 17 25 38 g T69081 STK M 10 20 10,5 18 10 16 17 25 40 g T32837 STK M 12 20 10,5 18 12 16 17 25 40 g T32838 STK M 16 30 20,0 27 16 25 27 90 150 g T32839 STK M 20 50 34,5 35 20 40 41 165 520 g T34165 STK Auflagefläche geriffelt (Bild 2) M 6 13 7,2 13 8 10 11 10 1 2 g T69082 STK M 8 13 7,2 13 8 10 11 10 1 3 g T32840 STK 20 10,5 18 10 16 17 25 38 g T69083 STK M 10 20 10,5 18 10 16 17 25 40 g T32841 STK M 12 20 10,5 18 12 16 17 25 40 g T32842 STK M 16 30 20,0 27 16 25 27 90 150 g T32843 STK M 20 50 34,5 35 20 40 41 165 520 g T34166 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Bild 1 Bild 2 d3 d2 d1 l1 l2 SW 9° d2 d1 l1 l2 SW 9° d3 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=