Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Sorniki za naslon www.haberkorn.si Normni elementi 7. 69 7 Auflagebolzen Stiftform, mit Innengewinde. Hinweise • Anwendung Als stabile und präzise Auflage und Anschlag verwendbar. Die Stiftform des Auflagebolzens ermöglicht den Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten. Materialbeschreibung • Stahl, vergütet, brüniert • Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen l1 ±0,01 d1 t d2 l3 d3 SW Gewicht Teile-Nr. MEH 20 M 6 6 4 8,5 11,0 10 6 g 506158 STK 30 M 6 9 4 13,5 11,0 10 9 g 506129 STK M 8 10 4 13,0 14,4 13 14 g 506130 STK M 8 10 6 13,0 14,4 13 16 g 506132 STK M 10 10 6 12,0 19,0 17 25 g 506134 STK M 10 10 8 12,0 19,0 17 28 g 506148 STK 40 M 8 14 4 18,0 14,4 13 18 g 506131 STK M 8 14 6 18,0 14,4 13 21 g 506133 STK M 12 12 6 18,0 21,2 19 37 g 506127 STK M 12 12 8 18,0 21,2 19 40 g 506140 STK 50 M 10 15 6 25,0 19,0 17 38 g 506135 STK M 10 15 8 25,0 19,0 17 44 g 506137 STK 60 M 12 18 6 28,0 21,2 19 59 g 506139 STK M 12 18 8 28,0 21,2 19 67 g 506141 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l3 SW d1 t l1±0,01 d2 d3 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=