Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Sorniki za naslon 7. 68 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Auflagebolzen Stiftform, mit Außengewinde. Hinweise • Anwendung Als stabile und präzise Auflage und Anschlag verwendbar. Die Stiftform des Auflagebolzens ermöglicht den Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten. Materialbeschreibung • Stahl, vergütet, brüniert • Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen l1 ±0,01 d1 l2 d2 l3 d3 SW Gewicht Teile-Nr. MEH 20 M 6 8 4 10 11,0 10 8 g 506170 STK 30 M 6 8 4 15 11,0 10 12 g 506159 STK M 8 10 4 15 14,4 13 18 g 506149 STK M 8 10 6 15 14,4 13 21 g 506162 STK M 10 14 6 15 19,0 17 30 g 506164 STK M 10 14 8 15 19,0 17 35 g 506166 STK 40 M 8 10 4 20 14,4 13 24 g 506161 STK M 8 10 6 20 14,4 13 28 g 506163 STK M 12 14 6 20 21,2 19 50 g 506168 STK M 12 14 8 20 21,2 19 56 g 506138 STK 50 M 10 14 6 25 19,0 17 52 g 506165 STK M 10 14 8 25 19,0 17 59 g 506167 STK 60 M 12 14 6 30 21,2 19 75 g 506169 STK M 12 14 8 30 21,2 19 85 g 506136 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. SW l2 d3 d2 l3 d1 l1±0,01 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=