Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Sorniki za naslon www.haberkorn.si Normni elementi 7. 67 7 Auflagebolzen Verstellbar, Auflagefläche ballig oder geriffelt. Hinweise • Anwendung Als Auflagen und Anschläge verwendbar. Materialbeschreibung • Auflagebolzen Stahl, Güte 10.9, brüniert • Auflagefläche induktivgehärtet • Mutter Stahl, Güte 8.8, (ISO 4035), brüniert Ausführung d l1 ±1,5 lI2 ±1,5 l3 min. e SW Gewicht Teile-Nr. MEH Auflagefläche ballig (Bild 1) M 6 20 23,5 19,0 11,5 10 7,0 g T80974 STK M 8 25 30,0 21,0 14,5 13 16,0 g T80975 STK M 10 30 36,0 25,5 19,6 17 31,0 g T80976 STK M 12 35 42,0 29,7 21,9 19 48,5 g T80977 STK Auflagefläche geriffelt (Bild 2) M 6 20 23,5 19,0 11,5 10 7,0 g T80978 STK M 8 25 30,0 21,0 14,5 13 16,0 g T80979 STK M 10 30 36,0 25,5 19,6 17 31,0 g T80980 STK M 12 35 42,0 29,7 21,9 19 48,5 g T80981 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d l3 l3 SW l1 e l1 e l2 d l2 SW Bild 1 Bild 2 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=