Normni elementi
Deli za posluževanje Križni ročaji z ležajemi www.haberkorn.si Normni elementi 1. 29 1 Kreuzgriff mit Axiallager Thermoplast, mit Gewindestift. Hinweise Vorteile des Axiallagers: • Doppelte Spannkraft mit gleicher Griffgröße durch Verringerung der Flächenreibung. • Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche. • Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 80 C Materialbeschreibung • Griffkörper Kunststoff-Thermoplast (PA), schwarz • Schraube Güte 8.8, brüniert D G x L D1 H M H1 M Gewicht Teile-Nr. MEH 40 M 6 x 15 24 27 15,0 50 g 505996 STK M 6 x 25 24 27 15,0 50 g 506008 STK 50 M 8 x 20 25 34 22,5 73 g 506009 STK M 8 x 35 25 34 22,5 77 g 344082 STK 63 M 10 x 30 30 41 26,5 135 g 506010 STK M 10 x 40 30 41 26,5 140 g 372450 STK 80 M 12 x 30 35 54 34,0 260 g 506011 STK M 12 x 50 35 54 34,0 272 g 506012 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. D H1 Axiallager H D1 G L Anwendungsbeispiel Axiallager Spannkraft F
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=