Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Škatla s sortimentom 7. 54 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Spannwerkzeug-Basis-Sortiment Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrich- tung. Lieferumfang Grundausstattung (in jedem Sortiment gleich): • 8 Stk. Universal-Spannunterlagen je 4 Stk. Größe 2 und 3 • 6 Stk. Sechskantmuttern DIN 6330 B • 6 Stk. Unterlegscheiben DIN 6340 Weitere Ausstattung (in jedem Sortiment verschieden): • Spannschrauben für T-Nuten DIN 787 (Menge und Maße siehe Tabelle) • Stiftschrauben DIN 6379 (Menge und Maße siehe Tabelle) • Verlängerungsmuttern (Menge siehe Tabelle) • Spanneisen flach mit Treppenzähnen DIN 6314 Z (Maße und Menge siehe Tabelle Universal-Spannunterlagen-Satz Die Spezialverzahnung ermöglicht die Verwendung dieser Spann- unterlagen in vertikaler und horizontaler Lage. Der komplette Satz im Holzkasten besteht aus 20 Teilen, die untereinander auswechsel- und kombi- nierbar sind. Technische Daten • Spannhöhe von 22 bis 208 mm Materialbeschreibung • Vergütungsstahl, lackiert Lieferumfang • im Holzkasten mit Klappdeckel max. Spannhöhe bei Nutbreite Gewinde 2 Spann- stellen 4 Spann- stellen Spannschrauben DIN 787 Stiftschrauben DIN 6379 Spanneisen DIN 6314 Z Verlängerungs- muttern Teile-Nr. MEH 14 M12 165 70 2 Stk. M12 x 50 4 Stk. M12 x 80 4 Stk. M12 x 125 2 Stk. M12 x 100 2 Stk. 14 x 100 2 Stk. 14 x 160 2 Stk. 460504 STZ 16 M14 195 100 2 Stk. M14 x 63 4 Stk. M14 x 100 4 Stk. M14 x 160 2 Stk. M14 x 100 2 Stk. M14 x 160 2 Stk. 14 x 100 2 Stk. 14 x 160 2 Stk. 460602 STZ 18 M16 205 130 2 Stk. M16 x 63 4 Stk. M16 x 100 4 Stk. M16 x 160 2 Stk. M16 x 100 2 Stk. M16 x 160 2 Stk. 18 x 125 2 Stk. 18 x 200 4 Stk. 460603 STZ Bestellhinweis Alle Maße in mm. Inhalt Teile-Nr. MEH je 8 Stück Spannunterlagen Gr. 1 + Gr. 2 je 4 Stück Spannunterlagen Gr. 3 460162 STZ
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=