Normni elementi
Deli za posluževanje Križni ročaji z ležajemi 1. 28 Normni elementi www.haberkorn.si 1 Kreuzgriff mit Axiallager Thermoplast, mit Gewinde-Sackloch. Hinweise Vorteile des Axiallagers: • Doppelte Spannkraft mit gleicher Griffgröße durch Verringerung der Flächenreibung. • Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche. • Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 80 C Materialbeschreibung • Griffkörper Kunststoff-Thermoplast (PA), schwarz • Gewindebuchse Vergütungsstahl, nitriert D G L min. L1 D1 H M H1 M Gewicht Teile-Nr. MEH 40 M 6 12,5 5,0 24 27 15,0 28 g T70384 STK 50 M 8 14,0 4,2 25 34 22,5 59 g T70390 STK 63 M 10 18,0 5,4 30 41 26,5 86 g T70391 STK 80 M 12 26,5 6,6 35 54 34,0 164 g T70392 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. D H H1 G D1 L L1 Axiallager Anwendungsbeispiel Axiallager Spannkraft F
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=