Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Vpenjala in čeljusti 7. 40 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Flachspanner Mit diesen vergüteten Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Keilwirkung der Spannbacken wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt. Materialbeschreibung • vergütet und im Brünierton angelassen Lieferumfang • Flachspanner • Befestigungsschraube ISO 4762 - 8.8 • Sechskantschraubendreher ISO 2936 • nur paarweise lieferbar Nutbreite H min.* H max.* B C H1 L X** F1 F2 Teile-Nr. MEH 12 2,5 13,5 18 1,8 11 52 5 5,0 kN 0,6 kN 610455 PR 14 1,5 13,5 22 1,8 11 55 5 5,5 kN 0,7 kN 610458 PR 16 2,5 17,0 25 2,5 15 68 6 8,0 kN 0,9 kN 610460 PR 18 1,5 16,0 28 2,5 15 71 6 9,0 kN 1,0 kN 610461 STK 22 4,5 21,5 35 3,0 20 89 9 16 kN 1,9 kN 610463 PR Bestellhinweis * abhängig von der Nutentiefe ** Das Spannstück kann um X mm abgeschliffen werden um eine noch niedrigere Spannhöhe zu erreichen. Alle Maße in mm. H max. H min. X C L H1 B F1 F2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=