Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Kompaktna-kroglična podložka-stožčasti sedež 7. 26 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Kompakt-Kugelscheibe-Kegelpfanne Ähnlich DIN 6319. Hinweise • Eigenschaften funktionssicher, unverlierbar, schnelle rationelle Montage, vereinfachte Lagerhaltung • Belastbarkeit Die Belastbarkeitsangaben gelten nicht für die Edelstahl-Ausführung. Technische Daten • Schwenkbereich max. 4 Materialbeschreibung • Kugelscheibe Einsatzstahl, einsatzgehärtet oder Edelstahl 1.4305 • Kegelpfanne Vergütungsstahl, vergütet oder Edelstahl 1.4305 Belastung Stahl Edelstahl für Bolzen d1 H13 d2 d3 l1 max. kN * Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH M 6 6,4 7,4 13 7,0 9 4 g 505831 505762 STK M 8 8,4 9,7 17 8,5 17 10 g 449283 505763 STK M 10 10,5 12,0 21 10,5 26 17 g 505758 505764 STK M 12 13,0 14,8 25 13,0 38 29 g 505759 505777 STK M 16 17,0 19,7 32 17,0 73 62 g 505760 505766 STK M 20 21,0 24,6 40 20,3 117 114 g 505761 505756 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d1 d2 d3 l1 max. 4° Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=