Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Vložni elementi za utore www.haberkorn.si Normni elementi 7. 19 7 Mitnehmerstein Für Spindelköpfe, nach DIN 2079. Materialbeschreibung • Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen zugehörige Schraube Ausführung Spindelkopf Nr. k b2 h5 d7 d8 g h l5 ISO 4762 Gewicht Teile-Nr. MEH Form A (Bild 1) 30 16,5 15,9 6,4 10,4 6,2 16,0 - M 6 x 16 25 g T32542 STK 40 19,5 15,9 6,4 10,4 6,2 16,0 - M 6 x 16 32 g T32544 STK 45 19,5 19,0 8,4 13,5 8,3 19,0 - M 8 x 20 35 g T32545 STK 50 - 55 26,5 25,4 13,0 19,0 12,3 25,0 - M 12 x 25 85 g T32548 STK 60 45,5 25,4 13,0 19,0 12,3 25,0 - M 12 x 25 185 g T32550 STK Form B (Bild 2) 60 45,5 25,4 13,0 19,0 12,3 25,0 - M 12 x 25 140 g T32554 STK Form C (Bild 3) 30 13,5 15,9 6,4 10,4 6,2 24,5 5,5 M 6 x 25 31 g T32556 STK 40 16,5 15,9 6,4 10,4 6,2 24,5 7,0 M 6 x 25 41 g T32558 STK 45 17,5 19,0 8,4 13,5 10,0 26,0 7,5 M 8 x 25 44 g T32559 STK 50 24,0 25,4 13,0 19,0 12,3 29,0 11,0 M 12 x 30 89 g T32560 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. g b2 h k d7 d8 Bild 1 b2 g h k 22 d7 d8 Bild 2 b2 g h-0,2 d8 k l5±0,1 d7 Bild 3 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=