Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Vložni elementi za utore 7. 16 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Loser Nutenstein Nach DIN 6323. Hinweise • Anwendung Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeug auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650. Gegenüber den angeschraubten, überstehenden, festen und flachen Nutensteinen haben Sie den Vorteil, dass die Maschinentische nicht beschädigt werden können, da sie erst nach dem groben Ausrichten seitlich einge- schoben werden. Materialbeschreibung • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen Nutbreite Vorrichtung Nutbreite Maschine Ausführung b1 h6 b2 h6 h1 h2 h3 h4 l Gewicht Teile-Nr. MEH Form A (Bild 1) b1 > b2 12 10 12,0 3,6 - - 20 20 g T32381 STK 20 12 14,0 5,5 - - 32 50 g T32404 STK 14 14,0 5,5 - - 32 55 g T32405 STK 16 14,0 5,5 - - 32 60 g T32407 STK 18 14,0 5,5 - - 32 65 g T32409 STK Form B (Bild 2) b1 = b2 12 12 28,6 - 5,5 9 20 45 g T32403 STK 20 20 45,5 - 7,0 16 32 200 g T32411 STK Form C (Bild 3) b1 < b2 22 50,5 - 7,0 18 40 290 g T32412 STK 28 61,5 - 7,0 24 40 460 g T32413 STK 36 76,5 - 7,0 30 50 940 g T32415 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l h2 h1 b2 b1 0,04 Bild 1 l h4 h3 b1 b2 h1 0,04 Bild 2 l h4 h3 h1 b1 b2 0,04 Bild 3 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=