Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Vložni elementi za utore www.haberkorn.si Normni elementi 7. 15 7 Fester Nutenstein Mit zylindrischer Fixierung. Hinweise • Anwendung Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Aufspannpaletten bzw. Paletten mit zylindrischen Richtbohrungen. Sie können in den Bohrungen wie auch in den Nuten eingesetzt werden. Materialbeschreibung • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen Nutbreite für Schrauben Maschine b h6 d1 ISO 1207/ISO 4762 Gewicht Teile-Nr. MEH 10 30 M 8 x 10 36 g T69135 STK 12 30 M 8 x 10 38 g T43551 STK 14 30 M 8 x 16 38 g T69136 STK 16 30 M 8 x 16 43 g T69137 STK 18 30 M 8 x 16 45 g T69138 STK 20 36 M 8 x 16 56 g T69139 STK 22 40 M 8 x 16 62 g T59819 STK 28 42 M 8 x 16 63 g T69140 STK 36 48 M 8 x 16 100 g T69141 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Ø20 M8 Ø11 5,8 15,5 b d1 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=