Normni elementi
Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Plošče za dušenje in proti zdrsu www.haberkorn.si Normni elementi 6. 33 6 Dämpfungsplatte Mit geriffelter Ober- und Unterseite. Technische Daten • Härte 70 oder 90 Shore A • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis +120 C • Belastung NBR 70 2 - 15 kg/cm² • Belastung NBR 90 3 - 20 kg/cm² Materialbeschreibung • Kunststoff NBR, schwarz Gleitschutzplatte Stabile Gleitschutzplatte mit glatter Ober- und Unterseite. Technische Daten • Härte 90 Shore A • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis +120 C • Belastung 3 - 50 kg/cm² Materialbeschreibung • Kunststoff NBR, schwarz Reibungskoeffizient NBR 70 NBR 90 Länge Breite Stärke (auf Beton) Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 75 75 16 0,8 110 g T24935 T24882 STK 100 100 16 0,8 173 g T24936 T24883 STK 150 150 16 0,8 380 g T24937 T24884 STK 200 200 16 0,8 682 g T24938 T24885 STK 260 260 16 0,8 1.063 g T24939 T24886 STK 525 260 16 0,8 2.125 g T24940 T24887 STK 525 16 0,8 4.250 g T24941 T24888 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Reibungskoeffizient Länge Breite Stärke (auf Beton) Gewicht Teile-Nr. MEH 200 200 7 0,8 85 g T24929 STK 260 260 7 0,8 132 g T24930 STK 525 260 7 0,8 265 g T24931 STK 525 525 7 0,8 530 g T24932 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=