Normni elementi
Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Podstavki 6. 26 Normni elementi www.haberkorn.si 6 Präzisionskeilschuh BO Anschraubbar, mit Dämpfungsplatte. Hinweise • Anwendung Große horizontale oder vertikale Kräfte können es erforderlich machen, eine feste Verbindung zwischen Maschine und Keilschuh vorzusehen. Hier empfiehlt sich besonders dieser anschraubbare Präzisionskeilschuh. Zum Fundament hin freistehend, zur Maschine mit Gewindestange verschraubt. • Anwendungsbereich mit Dämpfungsbelag NBR85 16 mm Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen, graphische Maschinen, Maschinen mit Horizontalhüben. NBR90 14 mm Bearbeitungszentren, Transferstraßen, CNC-Werkzeugmaschinen, Rund und Flachschleifmaschinen, Langbettmaschinen mit geriner Eigensteifigkeit, Bohr- und Fräswerke. • Ausführung BT Durch Durchbohren des Gewindes und des unteren Belages, erhalten Sie die durchschraubbare Ausführung BT. Materialbeschreibung • Grundkörper Grauguss • Verstellschraube Stahl, brüniert • Dämpfungsbelag NBR 90 Shore A 14 mm dick, oder NBR 85 Shore A 16 mm dick • Lackierung silbergrau Oberseite Unterseite L B H Mittel- stellung Verstell- bereich SW a/i c d G Belastung max. kg Gewicht Teile-Nr. MEH plangefräßt ohne Belag Dämpfungs- platte NBR90 14 mm 115 80 51 8 17/ 8 45 15,0 M 12 1.800 2,02 kg T25183 STK 115 54 9 19/10 50 24,0 M 16 2.600 2,94 kg T77464 STK 125 125 52 10 19’/10 50 20,0 M 16 3.100 3,71 kg T25184 STK 150 150 71 18 24/14 60 23,0 M 16 4.500 6,91 kg 573255 STK 160 160 64 10 24/14 75 25,0 M 16 5.100 7,59 kg T25186 STK 200 200 60 6 24/14 75 27,5 M 20 8.000 10,90 kg T25187 STK 200 86 18 24/14 75 27,5 M 20 8.000 16,22 kg 573257 STK 220 250 83 18 24/14 125 62,0 M 24 11.000 21,12 kg 573258 STK Dämpfungs- platte NBR85 16 mm 115 80 53 8 17/ 8 45 15,0 M 12 1.350 2,01 kg T25176 STK 115 56 9 19/10 50 24,0 M 16 2.000 2,94 kg 573254 STK 125 125 54 10 19/10 50 20,0 M 16 2.350 3,71 kg T25177 STK 150 150 73 18 24/14 60 23,0 M 16 3.400 6,91 kg 573256 STK 160 160 66 10 24/14 75 25,0 M 16 3.800 7,59 kg T25179 STK 200 200 62 6 24/14 75 27,5 M 20 6.000 10,90 kg T25180 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Die Lieferung erfolgt ohne Schraube, Mutter und Schraubenkopf Isolierscheibe. Prazisionskeilschuhe in anderen Größen, durchschraubbar, ohne oder mit anderen Belägen sind auf Anfrage lieferbar. Ebenso sind Keilschuhe mit Kalotte, zum Ausgleich von Winkelfehlern, auf Anfrage lieferbar. G L c H B d d SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=