Normni elementi
Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Podstavki www.haberkorn.si Normni elementi 6. 25 6 Präzisionskeilschuh FS Freistehend, mit Dämpfungplatte. Hinweise • Anwendungsbereich mit Dämpfungsplatte NBR85 16 mm Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen, graphische Maschinen, Maschinen mit Horizontalhüben. NBR90 14 mm Bearbeitungszentren, Transferstraßen, CNC-Werkzeugmaschinen, Rund und Flachschleifmaschinen, Langbettmaschinen mit geriner Eigensteifigkeit, Bohr- und Fräswerke. Materialbeschreibung • Grundkörper Grauguss • Verstellschraube Stahl, brüniert • Dämpfungsbelag NBR 90 Shore A 14 mm dick, oder NBR 85 Shore A 16 mm dick • Gleitschutz NBR 90 Shore A, 5 mm, oder 7 mm dick • Lackierung silbergrau Oberseite Unterseite L B H Mittel- stellung Verstell- bereich SW a/i Belastung max. kg Gewicht Teile-Nr. MEH Gleitschutz NBR90 5 mm Dämpfungsplatte NBR90 14 mm 105 55 56 7 17/ 8 1.000 1,36 kg T25132 STK 115 80 56 8 17/ 8 1.800 2,10 kg T25133 STK 125 125 57 10 19/10 3.100 3,84 kg T25135 STK 150 75 57 11 19/10 2.200 2,88 kg T25134 STK 150 66 12 24/14 4.500 6,09 kg 573259 STK 160 160 69 10 24/14 5.100 7,80 kg T25137 STK 200 95 67 10 24/14 3.800 5,61 kg T25138 STK 200 65 6 24/14 8.000 11,22 kg T25139 STK 220 250 88 18 24/14 11.000 20,76 kg 573261 STK Gleitschutz NBR90 7 mm Dämpfungsplatte NBR85 16 mm 105 55 60 7 17/ 8 750 1,36 kg T25121 STK 115 80 60 8 17/ 8 1.350 2,10 kg T25122 STK 125 125 61 10 19/10 2.350 3,85 kg T25124 STK 150 75 61 11 19/10 1.650 2,88 kg T25123 STK 150 70 12 24/14 3.400 6,11 kg 573260 STK 160 160 73 10 24/14 3.800 7,82 kg T25126 STK 200 95 71 10 24/14 2.850 5,63 kg T25127 STK 200 69 6 24/14 6.000 11,26 kg T25128 STK 220 250 92 18 24/14 8.200 20,81 kg 573262 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Prazisionskeilschuhe in anderen Größen, ohne oder mit anderen Belägen sind auf Anfrage lieferbar. Ebenso sind Keilschuhe mit Kalotte, zum Ausgleich von Winkelfehlern, auf Anfrage lieferbar. H B L SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=