Normni elementi
Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Noge za stroje iz nerjavečega jekla 6. 22 Normni elementi www.haberkorn.si 6 Maschinenfuß VME Edelstahl Vollmaterial, ohne Dämpfungsplatte.. Hinweise • Anwendung Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten durch kugelgelagerte Spindel. Für Behälter- und Anlagenbau, Verpackung-, Pharma-, Lebensmittel- und chemische Industrie. • Montage Mit der Befestigungsschraube wird die Gewindespindel auf den Teller verschraubt. Diese wird bis auf Anschlag eingeschraubt und dann eine halbe Umdrehung zurück gedreht. Dadurch wird die Pendelbewegung der Spindel gewährleistet. • Schlüsselweite MIt Ausnahme der Mutter DIN 934 M24 (SW36) und M30 (SW46), haben Mutter und Hutmutter dieselbe, in der Tabelle angeführte Schlüsselweite. Technische Daten • Belastung Maximale Belstungswerte der Fußplatte bei dynamischer Belastung Ø 80 mm 850 kg, Ø 100 mm 2.000 kg und Ø 150 mm 6.000 kg Materialbeschreibung • Fußteller Edelstahl 1.4301 • Gewindespindel Edelstahl 1.4301 • Befestigungsschraube Edelstahl mit Kunststoff-Klemmung und O-Ring NBR 70 Shore A Gewindespindel L Ø Gewinde SW H1 H2 100 150 200 250 300 MEH 80 M 16 24 20 45 Teile-Nr. 549519 549520 549522 - - STK M 20 30 20 48 Teile-Nr. 549523 549524 549525 - - STK M 24 30 20 49 Teile-Nr. 549526 549527 549528 549529 549530 STK M 30 36 20 49 Teile-Nr. 549531 549532 549533 549534 549535 STK 100 M 16 24 20 45 Teile-Nr. 549536 549537 549538 - - STK M 20 30 20 48 Teile-Nr. 549539 549540 549541 549542 549543 STK M 24 30 20 49 Teile-Nr. 549544 549545 549546 549547 549548 STK M 30 36 20 49 Teile-Nr. 549549 549550 549551 549552 549553 STK 150 M 20 30 20 48 Teile-Nr. 558736 558737 549554 549555 549556 STK M 24 30 20 49 Teile-Nr. 549557 549558 549559 549560 549561 STK M 30 36 20 49 Teile-Nr. 549562 549563 549564 549565 549566 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen (Teller, Gewindespindel montiert mit je einer Mutter DIN 934 und Beilagscheibe DIN 125A und Befestigungsschraube). Auf Anfrage liefern wir auch fertig montierte Maschinefüße, sowie andere Kombinationen von Teller und Gewindespindel. H1 H2 L Ø 15° SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=