Normni elementi
Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Noge za stroje iz nerjavečega jekla www.haberkorn.si Normni elementi 6. 21 6 Maschinenfuß BSFE Edelstahl, ohne Dämpfungsplatte. Hinweise • Anwendung Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten durch kugelgelagerte Spindel. Für Behälter- und Anlagenbau, Verpackung-, Pharma-, Lebensmittel- und chemische Industrie. • Montage Mit der Befestigungsschraube wird die Gewindespindel auf den Teller verschraubt. Diese wird bis auf Anschlag eingeschraubt und dann eine halbe Umdrehung zurück gedreht. Dadurch wird die Pendelbewegung der Spindel gewährleistet. • Schlüsselweite MIt Ausnahme der Mutter DIN 934 M24 (SW36) und M30 (SW46), haben Mutter und Hutmutter dieselbe, in der Tabelle angeführte Schlüsselweite. Technische Daten • Belastung Maximale, dynamische Belastung der Fußplatte 2.000 kg Materialbeschreibung • Fußplatte Edelstahl 1.4301 • Gewindespindel Edelstahl 1.4301 • Befestigungsschraube Edelstahl mit Kunststoff-Klemmung und O-Ring NBR 70 Shore A Gewindespindel L Größe Gewinde SW H1 H2 80 100 120 150 180 200 250 MEH 80x110 M 12 19 4 25 Teile-Nr. 549494 549495 549496 549497 - - - STK M 16 24 4 29 Teile-Nr. 549498 549499 549500 549501 549502 549503 - STK M 20 30 4 32 Teile-Nr. - 549504 549505 549506 549507 549508 - STK M 24 30 4 33 Teile-Nr. - 549509 549510 549511 549512 549513 549514 STK M 30 36 4 33 Teile-Nr. - 549515 - 549516 - 549517 549518 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen (Teller, Gewindespindel montiert mit je einer Mutter DIN 934 und Beilagscheibe DIN 125A und Befestigungsschraube). Auf Anfrage liefern wir auch fertig montierte Maschinefüße, sowie andere Kombinationen von Teller und Gewindespindel. 11 10 12 15° 15 50 110 80 H1 H2 L SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=