Normni elementi
Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Nastavne zglobne noge iz plastike www.haberkorn.si Normni elementi 6. 9 6 Teller für Gelenkstellfuß Für Gewindespindel mit Kugel 15 mm, mit Anschraubbohrungen. Hinweise • Das Höhenmaß 2 mm, gilt nur bei Verwendung von Anti Slip Platten. Technische Daten • elektrostatisch leitfähig Materialbeschreibung • Kunststoff PA, glasfaserverstärkt, schwarz Bauhöhe F Belastung Nenn-Ø Anschraubbohrungen Ø D M 8 bis M16 M20 bis M24 LK N max. Gewicht Teile-Nr. MEH 80 geschlossen 79 29,5 32,5 55 9.000 46 g 529158 STK offen 79 29,5 32,5 55 9.000 46 g 529159 STK 100 geschlossen 99 29,5 32,5 74 9.000 86 g 529156 STK offen 99 29,5 32,5 74 9.000 86 g 529157 STK 120 geschlossen 119 29,5 32,5 94 9.000 104 g 529154 STK offen 119 29,5 32,5 94 9.000 104 g 529155 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. 2 F 20° 18 ØD Ø9 16.5 LK
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=