Normni elementi

Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Nastavne zglobne noge iz plastike 6. 8 Normni elementi www.haberkorn.si 6 Teller für Gelenkstellfuß Für Gewindespindel mit Kugel 15 mm, ohne Anschraubbohrungen. Hinweise • Das Höhenmaß 2 mm, gilt nur bei Verwendung von Anti Slip Platten. Technische Daten • elektrostatisch leitfähig Materialbeschreibung • Kunststoff PA, glasfaserverstärkt, schwarz Bauhöhe F Belastung Nenn-Ø Ø D M 8 bis M16 M20 bis M24 N max. Gewicht Teile-Nr. MEH 30 29 29,5 32,5 5.000 8 g 529166 STK 40 39 29,5 32,5 9.000 13 g 529165 STK 45 44 29,5 32,5 9.000 15 g 529164 STK 50 49 29,5 32,5 9.000 16 g 529163 STK 60 59 29,5 32,5 9.000 22 g 529162 STK 80 79 29,5 32,5 9.000 44 g 529161 STK 100 99 29,5 32,5 9.000 84 g 529160 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. 2 F 20° 18 ØD

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=