Normni elementi
Gumijasto kovinski elementi Gumijasto kovinske tirnice za naslon www.haberkorn.si Normni elementi 5. 47 5 Gummi-Metall-Anschlagschiene Type FS Einseitig Flachstahl. Technische Daten • Gummihärte 55 Shore A • Härtentoleranz zulässige Abweichung ±5 Shore A • Temperatur Einsatzbereich -30 C bis +80 C • Belastung Die Werte sind Richtwerte der zulässigen, maximalen, statischen Dauerlast Materialbeschreibung • Gummi Naturkautschuk NR (NK) • Farbe schwarz • Stahlteile Stahl, schwarz lackiert Anzahl Belastung B H L l a Bohrungen d k s1 F in N Teile-Nr. MEH 50 35 70 130 100 2 8,5 - 5 3.100 122104 STK 70 70 130 100 2 8,5 - 5 2.500 108265 STK 100 45 120 200 160 4 13,0 50 10 14.000 175369 STK 80 120 200 160 4 13,0 50 10 8.500 144254 STK 120 45 150 250 200 4 15,0 60 10 18.000 114261 STK 70 150 250 200 4 15,0 60 10 13.500 130835 STK 150 50 200 300 250 4 17,0 80 15 34.000 181524 STK 80 200 300 250 4 17,0 80 15 22.000 146128 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Abmessungen, Gummihärten (40 bis 85 in 5 Schritten) und Gummifarben, sowie Sonderwerkstoffe in Gummi (NBR, CR, EPDM oder SI) und Sonderwerkstoffe in Metall (V2A, V4A oder Messing) sind auf Anfrage lieferbar. Belastungswerte für Druck- und Schubbelastung sind auf Anfrage erhältlich. d k B s1 H a l L
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=