Normni elementi
Gumijasto kovinski elementi Gumijasti blažilniki dvigal www.haberkorn.si Normni elementi 5. 37 5 Kran-Gummi-Puffer Mit quadratischer Platte. Technische Daten • Gummihärte 70 Shore A • Härtentoleranz zulässige Abweichung ±5 Shore A • Temperatur Einsatzbereich -30 C bis +80 C • Belastungswerte Werte für v A 1 m/s und Federweg f = 0,55 x H 1 J = 1 Nm = 0,102 mkp Materialbeschreibung • Gummi Naturkautschuk NR (NK) • Farbe schwarz • Stahlteile Stahl, weiß verzinkt, ab Ø 160 mm schwarz, lackiert Belastungswerte D H b a1 s b a2 d1 r f in mm F in kN W in J Teile-Nr. MEH 40 32 50 2 40 5,5 3,0 18 15,0 70 512615 STK 50 40 63 3 50 6,5 10,0 22 24,0 140 512616 STK 63 50 80 4 63 6,5 12,5 28 37,5 280 512617 STK 80 63 100 5 80 9,0 16,0 35 60,0 560 486474 STK 100 80 125 6 100 9,0 20,0 44 95,0 1.120 487599 STK 125 100 160 6 125 11,0 25,0 55 150,0 2.240 512618 STK 160 125 200 8 160 11,0 32,0 69 240,0 4.400 512619 STK 180 180 200 10 165 18,0 30,0 110 200,0 6.000 512620 STK 200 160 250 8 200 13,0 40,0 88 375,0 8.800 512621 STK 250 200 315 8 250 13,0 50,0 110 400,0 12.800 512622 STK 315 250 400 10 315 21,0 63,0 137 640,0 25.000 512623 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Sonderwerkstoffe und andere Gummihärten sind auf Anfrage lieferbar. D r H s d1 a2 a1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=