Normni elementi
Gumijasto kovinski elementi Gumijasto kovinski blažilnik za naslon www.haberkorn.si Normni elementi 5. 17 5 Gummi-Metall-Anschlagpuffer Type DK rund Konisch mit Außengewinde. Technische Daten • Gummihärte 57 Shore A • Härtentoleranz zulässige Abweichung ±5 Shore A • Temperatur Einsatzbereich -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Gummi Naturkautschuk NR (NK) • Farbe schwarz • Stahlteile Stahl, weiß verzinkt D H d x l Teile-Nr. MEH 14 6 M 4 x 10 512577 STK 20 13 M 6 x 18 512578 STK 25 12 M 6 x 18 512579 STK 17 M 6 x 18 T46118 STK 35 40 M 8 x 23 512580 STK 45 21 M 8 x 20 512581 STK 50 18 M 10 x 28 T46119 STK 50 M 10 x 28 512582 STK 75 25 M 12 x 30 512584 STK 80 30 M 12 x 37 512585 STK 125 45 M 16 x 43 166050 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Abmessungen, Gewinde, Gummihärten (40 bis 85 in 5 Schritten) und Gummifarben, sowie Sonderwerkstoffe in Gummi (NBR, CR, EPDM oder SI) und Sonderwerkstoffe in Metall (V2A, V4A oder Messing) sind auf Anfrage lieferbar. d D H l
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=