Normni elementi
Gumijasto kovinski elementi Gumijasto kovinski blažilnik za naslon 5. 16 Normni elementi www.haberkorn.si 5 Gummi-Metall-Anschlagpuffer Type DP Parabelförmig mit Außengewinde. Technische Daten • Gummihärte 57 Shore A • Härtentoleranz zulässige Abweichung ±5 Shore A • Temperatur Einsatzbereich -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Gummi Naturkautschuk NR (NK) • Farbe schwarz • Stahlteile Stahl, weiß verzinkt D H d x l Teile-Nr. MEH 10 10 M 5 x 12 512586 STK 15 12 M 6 x 18 512587 STK 20 24 M 6 x 18 T16441 STK 25 16 M 6 x 18 512588 STK 20 M 6 x 18 512589 STK 30 30 M 8 x 23 512590 STK 36 M 8 x 20 T16442 STK 35 40 M 8 x 23 512591 STK 50 58 M 10 x 28 T69421 STK 61 M 8 x 28 291716 STK 67 M 8 x 38 T83826 STK 75 89 M 12 x 37 T69422 STK 95 80 M 16 x 41 T82281 STK 108 94 M 12 x 24 512592 STK 108 M 12 x 24 512593 STK 121 M 12 x 24 512594 STK 115 136 M 16 x 43 T69423 STK 118 77 M 16 x 41 512595 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Abmessungen, Gewinde, Gummihärten (40 bis 85 in 5 Schritten) und Gummifarben, sowie Sonderwerkstoffe in Gummi (NBR, CR, EPDM oder SI) und Sonderwerkstoffe in Metall (V2A, V4A oder Messing) sind auf Anfrage lieferbar. d D H l
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=