Normni elementi
Gumijasto kovinski elementi Gumijasto kovinski blažilnik 5. 14 Normni elementi www.haberkorn.si 5 Gummi-Metall-Puffer Type CT Tailliert, beidseitig Innengewinde. Technische Daten • Gummihärte 57 Shore A • Härtentoleranz zulässige Abweichung ±5 Shore A • Temperatur Einsatzbereich -30 C bis +80 C • Belastung die Werte sind Richtwerte der zulässigen, maximalen, statischen Dauerlast Materialbeschreibung • Gummi Naturkautschuk NR (NK) • Farbe schwarz • Stahlteile Stahl, weiß verzinkt Belastung D H d x t ta N max. Teile-Nr. MEH 15 15 M 4 x 4 12 50 512575 STK 20 15 M 6 x 6 14 80 512576 STK 30 20 M 8 x 8 22 200 T69723 STK 40 48 M 8 x 8 20 100 T69791 STK 50 30 M 10 x 10 40 800 T69792 STK 75 40 M 12 x 12 50 1200 T69793 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Abmessungen, Gewinde, Gummihärten (40 bis 85 in 5 Schritten) und Gummifarben, sowie Sonderwerkstoffe in Gummi (NBR, CR, EPDM oder SI) und Sonderwerkstoffe in Metall (V2A, V4A oder Messing) sind auf Anfrage lieferbar. d ta d D t H t
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=