Normni elementi

Gumijasto kovinski elementi Gumijasto kovinski blažilnik www.haberkorn.si Normni elementi 5. 13 5 Gummi-Metall-Puffer Type BT Tailliert, Außengewinde/Innengewinde. Technische Daten • Gummihärte 57  Shore A • Härtentoleranz zulässige Abweichung ±5  Shore A • Temperatur Einsatzbereich -30  C bis +80  C • Belastung die Werte sind Richtwerte der zulässigen, maximalen, statischen Dauerlast Materialbeschreibung • Gummi Naturkautschuk NR (NK) • Farbe schwarz • Stahlteile Stahl, weiß verzinkt Belastung D H d x l d x t ta N max. Teile-Nr. MEH 20 15 M 6 x 18 M 6 x 6 14 80 512571 STK 25 20 M 6 x 20 M 6 x 6 18 140 512572 STK 30 25 M 8 x 20 M 8 x 8 18 130 512573 STK 40 30 M 8 x 23 M 8 x 8 25 250 512574 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Abmessungen, Gewinde, Gummihärten (40  bis 85  in 5  Schritten) und Gummifarben, sowie Sonderwerkstoffe in Gummi (NBR, CR, EPDM oder SI) und Sonderwerkstoffe in Metall (V2A, V4A oder Messing) sind auf Anfrage lieferbar. d ta d D t H l

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=