Normni elementi
Gumijasto kovinski elementi Gumijasto kovinski blažilnik 5. 12 Normni elementi www.haberkorn.si 5 Gummi-Metall-Puffer Type AT Tailliert, beidseitig Außengewinde. Technische Daten • Gummihärte 57 Shore A • Härtentoleranz zulässige Abweichung ±5 Shore A • Temperatur Einsatzbereich -30 C bis +80 C • Belastung die Werte sind Richtwerte der zulässigen, maximalen, statischen Dauerlast Materialbeschreibung • Gummi Naturkautschuk NR (NK) • Farbe schwarz • Stahlteile Stahl, weiß verzinkt Belastung D H d x l ta N max. Teile-Nr. MEH 15 15 M 4 x 13 12 50 512566 STK 20 15 M 5 x 10 14 80 512567 STK 15 M 6 x 18 14 80 T69345 STK 25 20 M 6 x 15 18 140 T74719 STK 30 20 M 8 x 23 22 200 T63880 STK 25 M 8 x 20 18 130 512568 STK 40 30 M 8 x 20 25 250 322603 STK 50 30 M 10 x 33 42 800 T69322 STK 57 44 M 10 x 28 45 1.000 512569 STK 60 60 M 10 x 28 49 870 512570 STK 75 40 M 12 x 37 53 1.200 T69368 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Abmessungen, Gewinde, Gummihärten (40 bis 85 in 5 Schritten) und Gummifarben, sowie Sonderwerkstoffe in Gummi (NBR, CR, EPDM oder SI) und Sonderwerkstoffe in Metall (V2A, V4A oder Messing) sind auf Anfrage lieferbar. d ta d D l H l
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=