Normni elementi
Mazalna tehnika Kontrolno okence 4. 18 Normni elementi www.haberkorn.si 4 Ölschauglas Alu mit Plexiglas Ohne Gewinde, in Bohrung montierbar. Hinweise • Anwendung Für Behälter ohne Überdruck. Ohne Gewinde in Bohrung Ø H 11 montierbar. Abdichtung erfolgt durch Anziehen der Ringmutter. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 80 C • Dichtring öl- und benzinfest Materialbeschreibung • Schauglas Plexiglas (PMMA), glasklar • Ringmutter Aluminium • Reflektor Kunststoff, weiß Größe Ausführung (Sichtfenster) D H 11 d4 d2 x l7 b min. h Gewicht Teile-Nr. MEH ohne Ölstandsmarke 16 20 25 M 16 x 1 15 3,5 9 - 8 g T33455 STK 22 28 35 M 22 x 1 15 4,5 10 - 17 g T33456 STK 32 38 45 M 33 x 1 18 5,5 12 - 34 g T33457 STK 50 58 64 M 50 x 1 22 5,5 14 - 80 g T33458 STK mit Ölstandsmarke 16 20 25 M 16 x 1 15 3,5 9 5 8 g T33459 STK 22 28 35 M 22 x 1 15 4,5 10 6 17 g T33460 STK 32 38 45 M 33 x 1 18 5,5 12 8 34 g T33461 STK 50 58 64 M 50 x 1 22 5,5 14 10 80 g T33462 STK Schlüssel für nachfolgende Größen 16 - - - - - - - 1 5 g T33463 STK 22 - - - - - - - 3 0 g T33464 STK 32 - - - - - - - 3 5 g T33465 STK 50 - - - - - - - 5 0 g T33466 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Schlüssel D H11 d2 d4 b min x l7 h Ölstandmarke
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=